Kabelschere mit Übersetzung 930 mm

Artikel-Nr.: 730500 930
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Mehrfachleiter-⌀ 38 mm
für Einzelleiter 500 mm2
ganze Länge 930 mm
Griff Kunststoff-Hülle
Betätigung mechanisch, zweihand
Werkstoff Schenkel: Stahl-Rohr
mit Öffnungsfeder nein
Schneidkopf auswechselbar ja
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730500 930
EAN / GTIN 4012078034357
Herstellernummer K1012

Beschreibung

Ausführung:

Kopf mit sichelförmigen Schneiden und Übersetzung im Scherenkopf, Schenkel aus Stahlrohr mit Kunststoffgriffen.
Schenkel zerlegbar.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb