{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidleistung | 70 mm2 | |
Schneidleistung bis ⌀ | 20 mm | |
ganze Länge | 200 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | tauchisoliert | |
Betätigung | mechanisch, Einhand | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | Schere |
Artikelnummer | 730360 200 | |
EAN / GTIN | 4003773026952 | |
Herstellernummer | 95 17 200 |