Presszange für Telefonstecker 4-8P

Artikel-Nr.: 729845 4-8P
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 205 mm
geeignet für Steckertyp RJ 11; 12; 45
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729845 4-8P
EAN / GTIN 4045197286567
Herstellernummer 729845 4-8P

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Schenkel mit 2K-Griffhüllen. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre. Zum Verpressen von 4 − 8-poligen Telefonsteckern (Westernstecker); Vorderseite der Zange für 6- und 8-polige Stecker, Rückseite für 4-polige Stecker. Mit integrierter Vorrichtung zum Schneiden und Abisolieren (bedingt möglich) von 4-, 6- und 8-poligen Leitern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb