• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Messerkassette, Farbe: KOMBI

Artikel-Nr.: 729801 KOMBI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Messerhalter CST Vario
Farbe orange
Abisoliermaß B 3,2 mm - 17 mm
Abisoliermaß C 3,2 mm - 17 mm
Serie CST
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729801 KOMBI
EAN / GTIN 4008190206277
Herstellernummer 9005740000
Hersteller Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Beschreibung

Ausführung:

Messerabstände beliebig einstellbar zur 1 bis 3 stufigen Abisolierung. Besonders günstig für Sondermaße.

Verwendung:

Werkzeuge zum Entfernen der Kabelaußenisolierung, des Geflechts und der PE-Schaum-Isolierung von Koaxialkabeln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb