Crimpzange 6NIS

Artikel-Nr.: 729715 6NIS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HTN 21
ganze Länge 200 mm
Hersteller Typbezeichnung HTN21
für Leiterquerschnitt 0,5 mm2 - 6 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729715 6NIS
EAN / GTIN 4008190152734
Herstellernummer 9014610000

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Präzisionsprofile, hohe Übersetzung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb