Crimpzange F28/95

Artikel-Nr.: 729709 F28/95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 225 mm
für Leiterquerschnitt 0,5 mm2 - 6 mm2
für Flachstecker F2,8 / F6,3 / F9,5
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729709 F28/95
EAN / GTIN 4045197891082
Herstellernummer 729709 F28/95

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
GARANT: Aus hochfestem Spezialstahl. Ergonomisch optimal ausgebildete Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz. Optimale Crimpung durch spezielle Profilgeometrie.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb