Crimpzange 6IS/F

Artikel-Nr.: 729700 6IS/F
Rabatt
24.10 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 230 mm
für Leiterquerschnitt 1,5 − 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729700 6IS/F
EAN / GTIN 4045197166715
Herstellernummer 729700 6IS/F

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper aus Flachstahl mit Formbacken für unterschiedliche Verpressungen (siehe Tabelle). Abschneider mit Gewinde für Bolzen M2,6 − M5. Abisolierer 0,75 − 6 mm2. Zange schwarz lackiert, Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen. Zum Abisolieren, Abschneiden, Verpressen usw., vorwiegend im Reparaturbereich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb