Vierdorn-Crimpzange SelectorCrimp HDT-48, 2K-Griffe, Typ: 3

Artikel-Nr.: 729560 3
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 0,35 mm2 - 3 mm2
ganze Länge 230 mm
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729560 3
EAN / GTIN 4049002145704
Herstellernummer 8782 0009 6

Beschreibung

Ausführung:

Spezialcrimpzange zum Verarbeiten von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten der DT-Serien von TE Connectivity (früher: Deutsch Kontakte). Crimpdornzustellung über Selektor mit 8 Positionen. Optimierte Öffnungsweite, ergonomisches Design und reduzierte Handkraft. Qualitätsprüfung mittels Go-Nogo-Lehren (optional Nr. 729561 Gr. 3).
Zuverlässige Crimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne.

Verwendung:

Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte.

Lieferumfang:

Vierdorn-Crimpzange mit Universal-Kontaktaufnahme in Systemverpackung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb