Vierdorn-Crimpzange MicroCrimp, 2K-Griffe 6,0

Artikel-Nr.: 729540 6,0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 0,14 mm2 - 6 mm2
ganze Länge 250 mm
Zwangssperre vorhanden ja
digitale Anzeige nein
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729540 6,0
EAN / GTIN 4003773071594
Herstellernummer 97 52 65 A

Beschreibung

Ausführung:

Zuverlässige Crimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne.
Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift.
Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar.

Verwendung:

Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte.

Lieferumfang:

Vierdorn-Crimpzange im Koffer.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb