Crimp-Sortiment Aderendhülsen inklusive Crimpzange und Abisolierzange, Typ: 1

Artikel-Nr.: 729474 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 265 mm
Breite 170 mm
Höhe 68 mm
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729474 1
EAN / GTIN 4003773086031
Herstellernummer 97 90 17

Beschreibung

Ausführung:

Umfangreiches Sortiment zum Vercrimpen der gängigsten isolierten Aderendhülsen. Robuste, kräftige Crimpzange mit Kniehebelübersetzung für Querschnitte von 0,08−16 mm2 (Vierkant-Crimpung), Abisolierzange für Leiterquerschnitt von 0,03 − 10 mm2.

Lieferumfang:

Crimpzange ähnlich Nr. 729460 Gr. 16, Abisolierzange Nr. 728630 Gr. 10 und 1250 Stück gängige Aderendhülsen in stabiler Kunststoffbox (TANOS MINI-systainer®) mit 2 stapelbaren Kunststoffeinsätzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb