Crimpzange für Aderendhülsen PZ10SQR

Artikel-Nr.: 729455 PZ10SQR
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PZ 10 SQR
ganze Länge 195 mm
für Leiterquerschnitt 0,14 mm2 - 10 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729455 PZ10SQR
EAN / GTIN 4050118250152
Herstellernummer 1445080000

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkant-Crimpung = optimale Kontaktflächen.