Crimpzange Twistor® 16 für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm2

Artikel-Nr.: 729446 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
für Leiterquerschnitt 0,14 mm2 - 16 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Herstellernummer 97 53 18
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Selbsteinstellende Crimpzange, Crimpkopf um 360° frei drehbar mit 8 Rastenpositionen. Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2×6 mm2 möglich.
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkant-Crimpung = optimale Kontaktflächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb