{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,14 mm2 - 10 mm2 | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729426 10 | |
EAN / GTIN | 4003773088097 | |
Herstellernummer | 97 53 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Crimpzange Twistor® T für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 181.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 100.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 168.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 125.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 30.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Leiterquerschnitt | 0,14 mm2 - 10 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
ganze Länge | 200 mm | 220 mm | 213 mm | 190 mm | 185 mm |
Produktart | Crimpzange | Crimpzange | Crimpzange | Crimpzange | Crimpzange |