Crimpzange für Aderendhülsen 16 mm2

Artikel-Nr.: 729411 16
Rabatt
152.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 225 mm
für Leiterquerschnitt 10 mm2 - 16 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729411 16
EAN / GTIN 4045197891228
Herstellernummer 729411 16

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
GARANT: Leichte Handhabung durch ein Gesenk für den gesamten Crimpbereich und Einführung der Aderendhülsen von vorn. Parallele Backenbewegung gewährleistet gleichmäßige Verpressung über gesamte Hülsenlänge. Ergonomisch, optimal ausgebildete Handgriffe mit Abgleitschutz. Crimpform gemäß DIN 46228.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb