Crimpzange für Scotchlok™ - Verbinder 0,4-1,1 mm

Artikel-Nr.: 729390 0,4-1,1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 155 mm
für Leiter-⌀ 0,4 mm - 1,1 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Oberfläche atramentiert
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729390 0,4-1,1
EAN / GTIN 4003773028239
Herstellernummer 97 50 01

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Zum Verpressen von kunststoffisolierten Fernmelde- oder Signal-Kabeladern nach dem U-Kontakt-Prinzip in Scotchlok™-Einzelverbindern. Kein Abisolieren, U-Elemente übernehmen die Kontaktierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb