Installationszange mit Öffnungsfeder VDE-isoliert 200 mm

Artikel-Nr.: 728788 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Schneidleistung 5×2,5 mm2
    Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
    Abisolieren für Leiter-⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
    für Aderendhülsen 0,5 – 2,5 mm2
    Gelenk geschraubt
    mit Öffnungsfeder ja
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Oberfläche verchromt
    Gewicht 280 g
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728788 200
    EAN / GTIN 4003773075110
    Herstellernummer 13 96 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Multifunktionszange für Elektroinstallation mit geschraubtem Gelenk für präzisen, spielfreien Gang der Zange.
    • Greifen von Flach- und Rundmaterial.
    • Biegen von Drähten und Kupferleitern.
    • Entgraten und Aufweiten von Unterputzdosen.
    • Schneiden von Kupferkabeln bis ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
    • Abisolieren von Kupferleitern 0,75 bis 1,5 mm2 und 2,5 mm2.
    • Crimpen von Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm2.

    Schenkel mit Griffhüllen bis 1000 V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Mit Öffnungsfeder.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb