{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenform | Schneidenprisma | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (C70) | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 728755 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501653 | |
Herstellernummer | 728755 160 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |