{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidenform | Schneidenprisma | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | poliert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 728737 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013556 | |
Herstellernummer | 11 01 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Abisolierzange, poliert 160 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 19.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 16.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 19.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 | 160 | 160 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
mit Öffnungsfeder | ja | ja | ja |
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung | ja | ja | ja |
Schneidenform | Schneidenprisma | Schneidenprisma | Schneidenprisma |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |