Abisolierzange, preisgünstige Ausführung, für Leiterquerschnitt: 6mm2

Artikel-Nr.: 728622 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Super 4 plus
Hersteller Typbezeichnung Super 4 plus
ganze Länge 165 mm
für Leiterquerschnitt 0,2 mm2 - 6 mm2
für Leiterquerschnitt AWG 24-10
Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Herstellernummer 20050

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen.
Mit Längenanschlag und Drahtschneider.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Abisolierzange, preisgünstige Ausführung, für Leiterquerschnitt: 6mm<sup>2</sup>

Abisolierzange, preisgünstige Ausführung, für Leiterquerschnitt: 6mm2

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF  23.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
182 Stück sofort lieferbar
82.60 CHF
CHF  56.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  36.00
für Leiterquerschnitt 0,2 mm2 - 6 mm2 0,08 mm2 - 6 mm2 0,2 mm2 - 6 mm2
ganze Länge 165 mm 200 mm 225 mm
Produktart schneidende Zange schneidende Zange schneidende Zange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb