Abmantelmesser 8-28 mm

Artikel-Nr.: 728030 8-28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung No. 27 Standard
    ganze Länge 132 mm
    für Kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
    Beschichtung TiN
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728030 8-28
    EAN / GTIN 4011391102729
    Herstellernummer 10272

    Beschreibung

    Ausführung:

    Drehbares Messer für Rund- und Längsschnitte; Schnitttiefe einstellbar. Der prismenförmige Kabelhalter passt sich automatisch dem jeweiligen Kabel-⌀ an. Durch Runddrehen und Längsziehen des Messers wird der Kabelmantel geschnitten.
    Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff. Messer mit TiN-beschichteter Schneide für längere Lebensdauer.

    Vorteil:

    Abmanteln der Isolation an jeder beliebigen Stelle im Kabel möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb