• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Montage-Klemmzange mit Rastenklemme, 25° abgewinkelt, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 727960 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Backenlänge 50 mm
Produktart Klemmzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727960 200
EAN / GTIN 4045197379924
Herstellernummer 727960 200
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders langen, schlanken Backen, deren Enden abgewinkelt bzw. gebogen sind. Schenkel mit Scherengriffen und Rastenklemme. Greifflächen gezahnt.
Backen ca. 25° abgewinkelt.

Verwendung:

Diese Zange dient zum selbsttätigen Festhalten kleiner Teile und Drähte, so dass z. B. beim Löten beide Hände zum Arbeiten frei sind.

Werkstoff:

Nichtrostender Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb