Bestückungspinzette für 6,5 − 10,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB

Artikel-Nr.: 727830 AMB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 120 mm
Breite 5 mm
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727830 AMB
EAN / GTIN 4045197993298
Herstellernummer 727830 AMB

Beschreibung

Ausführung:

Aus antimagnetischem Stahl, rostfrei, Epoxid-Beschichtung, ESD-geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb