Bestückungspinzette für 3,5 − 7,0 mm ⌀ AMB

Artikel-Nr.: 727820 AMB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    Länge 120 mm
    Breite 5 mm
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 727820 AMB
    EAN / GTIN 4045197993281
    Herstellernummer 727820 AMB

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus antimagnetischem Stahl, rostfrei, Epoxid-Beschichtung, ESD-geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb