Pinzette mit schmaler Spitze abgewinkelt, 150 mm, Form 22b, Werkstoff: N

Artikel-Nr.: 727600 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Spezialstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Spezialstahl
Länge 150 mm
Spitzen-Eigenschaft schmal / abgewinkelt, innen gerieft
Spitzenform 22b
Oberfläche Pinzette vernickelt
Spitze auswechselbar nein
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727600 N
EAN / GTIN 4045197993106
Herstellernummer 727600 N
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innen gerieft.
Aus Spezialstahl, vernickelt (Nr. 727520 / 7560 schwarz lackiert).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb