Pinzette stumpf, Spitze 3 mm breit, 145 mm, Form 40, Werkstoff: AMB

Artikel-Nr.: 727550 AMB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Werkstoff: antimagnetischer Stahl, rostfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Werkstoff antimagnetischer Stahl, rostfrei
Länge 145 mm
Spitzenbreite 3 mm
Spitzen-Eigenschaft stumpf, innen gerieft
Spitzenform 40
Oberfläche Pinzette schwarze Epoxid-Beschichtung
Spitze auswechselbar nein
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727550 AMB
EAN / GTIN 4045197993021
Herstellernummer 727550 AMB

Beschreibung

Ausführung:

Innen gerieft.
Zusätzlich mit schwarzer Epoxid-Beschichtung (Schutz gegen Nickelallergie, blendfrei), ESD-geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb