Carbonfaser-Pinzette, flache, starke Spitzen

Artikel-Nr.: 727507
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 130 mm
Spitzenform flach-stumpf, gerade
Spitzen-Eigenschaft hitzebeständig bis 270 °C
Werkstoff Spitze Carbonfaser
Werkstoff antimagnetischer, säurefester Stahl, rostfrei
Spitze auswechselbar ja
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727507
EAN / GTIN 7314150115143
Herstellernummer TL 249CFR-SA

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem, antimagnetischem, säurebeständigem Stahl. Carbonfaser-Spitzen, antimagnetisch, säure- und hitzefest bis 270 °C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript