{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 145 mm | |
Kopfbreite | 12 mm | |
Backenlänge | 35 mm | |
Maulform | spitz zulaufend, 45° abgewinkelt | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
Ausführung Backen | innen glatt geschliffen | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Kugellagerstahl | |
Oberfläche | spiegelpoliert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | Flachrundzange |
Artikelnummer | 727193 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 |