Elektronik-Flachzange, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 727165 140
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kopfbreite 10 mm
Backenlänge 30 mm
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727165 140
EAN / GTIN 4045197976628
Herstellernummer 727165 140

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Oberfläche matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material, ESD-geeignet.
Backen mit glatter Greiffläche.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, CNC-bearbeitet, für extrem genaue Toleranzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb