Elektronik-Vornschneider spiegelpoliert, 27° abgewinkelt 115 mm

Artikel-Nr.: 726960 115
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: feine Wate

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 115 mm
    Schneidfase feine Wate
    Kopfbreite 10,5 mm
    Schneidenlänge 12 mm
    Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 1,5 mm
    Gelenk durchgesteckt, spielfrei
    Kopf 27° abgewinkelt
    Norm DIN ISO 9654
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 56 HRC)
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
    Oberfläche spiegelpoliert
    mit Öffnungsfeder ja
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 726960 115
    EAN / GTIN 4003773017844
    Herstellernummer 64 42 115

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfelder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Mehrkomponenten Griffhüllen blau / rot.

    Verwendung:

    Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

    Norm:

    DIN ISO 9654

    Werkstoff:

    Kugellagerstahl, Schneiden induktiv gehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb