Elektronik-Seitenschneider Super Knips® 60° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 726595 125
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Schneidfase ohne Wate
Werkstoff Edelstahl, INOX
Kopfbreite 13,5 mm
Schneidenlänge 5,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart 0,2 mm - 0,6 mm
abgewinkelter Kopf 60 Grad
Norm DIN ISO 9654
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC)
mit Öffnungsfeder ja
mit Drahthalter nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726595 125
EAN / GTIN 4003773043096
Herstellernummer 78 23 125

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb