Elektronik-Seitenschneider spiegelpoliert, runder Kopf 115 mm

Artikel-Nr.: 726429 115
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: feine Wate
  • Werkstoff: Kugellagerstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 115 mm
Schneidfase feine Wate
Werkstoff Kugellagerstahl
Kopfbreite 11 mm
Schneidenlänge 14 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Kopfform rund
Norm DIN ISO 9654
Griff mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Oberfläche spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726429 115
EAN / GTIN 4003773018568
Herstellernummer 77 01 115

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störung im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Kugellagerstahl, Schneiden induktiv gehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb