Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf 108 mm

Artikel-Nr.: 726260 108
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: sehr feine Wate
  • Werkstoff: Hochleistungs Stahllegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 108 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase sehr feine Wate
Werkstoff Hochleistungs Stahllegierung
Kopfbreite 8 mm
Schneidenlänge 8 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Kopfform oval
Griff Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC)
Oberfläche schwarz brüniert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726260 108
EAN / GTIN 7314150050925
Herstellernummer 8131

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. ESD-geeignet. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

Werkstoff:

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb