Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ausgekehlt 125 mm

Artikel-Nr.: 726255 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: ohne Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase ohne Wate
Kopfbreite 10 mm
Schneidenlänge 10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726255 125
EAN / GTIN 4045197976611
Herstellernummer 726255 125

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC). Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte auswechselbare Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet. Schneiden Präzisionsgeschliffen.

Werkstoff:

CNC-bearbeiteter Spezial-Werkzeugstahl für extrem genaue Toleranzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb