Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf 140 mm

Artikel-Nr.: 726000 140
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: feine Wate
  • Werkstoff: Hochleistungs Kugellagerstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 140 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Schneidfase feine Wate
    Werkstoff Hochleistungs Kugellagerstahl
    Kopfbreite 13 mm
    Schneidenlänge 12,5 mm
    Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    Kopfform oval
    Griff 2K-Griffhülle
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC)
    Oberfläche schwarz brüniert
    mit Öffnungsfeder ja
    einstellbares Präzisions-Schraubgelenk ja
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 726000 140
    EAN / GTIN 7314150103133
    Herstellernummer RX 8150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduzierung von Reflexionen. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden. ESD-geeignete, ergonomische 2K-Griffhüllen.
    Die patentierte Öffnungsfeder verringert den Widerstand beim Schließen der Zange, dadurch konzentriert sich die Kraft auf den Schnitt.

    Werkstoff:

    Hochleistungs-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet, brüniert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb