Kraft-Bündigschneider mit 20° abgewinkeltem Kopf 200 mm

Artikel-Nr.: 725610 200
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 6 mm
Schneide induktiv gehärtet
abgewinkelter Kopf 20 Grad
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche schwarz atramentiert
mit Öffnungsfeder ja
mit Nachstellschraube ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725610 200
EAN / GTIN 4003773081913

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 59 HRC). Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Mit Öffungsfeder und integrierter Verriegelung. Kopf 20° abgewinkelt für bündige Schnitte.

Verwendung:

Zum flächenbündigen Schneiden von weichen Werkstoffen wie z.B. Kunststoff-Aluminium, Kupfer (auch Cu-Stromschienen bis 3×10 mm), Blei.

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb