{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 130 mm | |
Schneidfase | sehr feine Wate | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀ | 0,4 mm - 1 mm | |
Griff | Kunststoff-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Schenkel mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 725390 130 | |
Herstellernummer | 725390 130 |