{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | tauchisoliert | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 725335 180 | |
EAN / GTIN | 4003773018179 | |
Herstellernummer | 70 07 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Seitenschneider, verchromt VDE-tauchisoliert 180 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 39.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 22.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 180 mm | 180 mm |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |