{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | starkwandige Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 725265 160 | |
EAN / GTIN | 3662424076541 | |
Herstellernummer | 192A.16CPE |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Seitenschneider, verchromt, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 38.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 26.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 17.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 20.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Griff | starkwandige Griffhülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank | blank |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 1,8 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |