Seitenschneider blank, mit Griffhüllen 140 mm

Artikel-Nr.: 725245 140
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 2,8 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 1,8 mm
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Herstellernummer 725245 140

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb