Seitenschneider poliert 110 mm

Artikel-Nr.: 724900 110
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 2 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 1,2 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 724900 110
EAN / GTIN 4003773014324
Herstellernummer 70 01 110

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb