{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 110 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 724200 110 | |
EAN / GTIN | 4003773029649 | |
Herstellernummer | 70 15 110 |