{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,8 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,7 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723551 180 | |
EAN / GTIN | 4045197888044 | |
Herstellernummer | 723551 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kraft-Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 27.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 32.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein |
Oberfläche | blank | verchromt |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |