{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Kopf | poliert | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 721900 160 | |
EAN / GTIN | 4003773213796 | |
Herstellernummer | 68 01 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schwerer Vornschneider 160 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 12.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 18.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 | 160 |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) |
Kopf | poliert | blank |
Norm | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Oberfläche | schwarz atramentiert | schwarz atramentiert |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 | 4,5 |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |