Schlauchklemmenzange, ganze Länge: 220mm

Artikel-Nr.: 719985 220
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 220 mm
Schenkel mit PVC-Überzug
Kopf blank
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719985 220
EAN / GTIN 4047322123891
Herstellernummer 719985 220

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Modell mit schlankem Kopf und langen Schenkeln. Schwarz atramentiert, Kopf poliert, Schenkel mit PVC-Überzug.

Verwendung:

Zur Montage von 1-Ohr- oder 2-Ohr-Schlauchklemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren. Durch die spezielle Anordnung der Backen können die Klemmen wahlweise stirnseitig oder auch seitlich verpresst werden, je nach Zugänglichkeit des Arbeitsbereiches.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb