• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Schlauchklemmenzange, ganze Länge: 210mm

Artikel-Nr.: 719970 210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 210 mm
Öffnungsweite 60 mm
Werkstoff Stahlblechschenkel
Oberfläche vernickelt
Backen 360° drehbar ja
mit Feststeller nein
Produktart Klemmzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719970 210
EAN / GTIN 4045197728302
Herstellernummer 719970 210
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit speziellen Backen zum Halten von selbstspannenden Schlauchklemmen; Backen um 360° drehbar. Stahlblechschenkel, Oberfläche vernickelt.

Verwendung:

Zum Anbringen von selbstspannenden Schlauchklemmen, z. B. auf Heizungsschläuchen bei PKWs, Wasserschläuchen, Waschmaschinenschläuchen usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb