Montagezange für Sprengringe, ganze Länge: 220mm

Artikel-Nr.: 719955 220
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Sprengringe und Sicherungsringe ohne Greiflöcher

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Sprengringe und Sicherungsringe ohne Greiflöcher
ganze Länge 220 mm
Spaltöffnung minimal 2,2 mm
für Wellen-⌀ ab 12 mm
Backenform 30° abgewinkelt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder ja
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719955 220
EAN / GTIN 4003773231202

Beschreibung

Ausführung:

Speziell geformte Spitzen zur Montage von Sprengringen ohne Greiflöcher. Mit Öffnungsfeder.
Zange brüniert, Griffe mit Kunststoff überzogen. Backen 30° abgewinkelt.

Verwendung:

Für Sprengringe und Sicherungsringe ohne Greiflöcher.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb