Sicherungsringzange A01

Artikel-Nr.: 719905 A01
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gewinkelt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gewinkelt
    ganze Länge 135 mm
    für Außen-Sicherungsringe-⌀ 3 mm - 10 mm
    Spitzen-⌀ 0,9 mm
    Norm DIN 5254 B
    Form B
    Backenform 90° abgewinkelt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche schwarz atramentiert
    Spitze austauschbar nein
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 719905 A01
    EAN / GTIN 4045197493101
    Herstellernummer 719905 A01

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.
    Form B − abgewinkelte Backen 90°.

    Verwendung:

    Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

    Norm:

    DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb