{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 140 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Spitzen-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719892 A0 | |
EAN / GTIN | 4003773061748 | |
Herstellernummer | 49 31 A0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag A0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 26.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
CHF 16.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | gerade |
Form | A | A |
ganze Länge | 140 | 140 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
mit Begrenzungsanschlag | ja | nein |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 3 ;10 | 3 ;10 |
Spitze austauschbar | nein | nein |