{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 135 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Spitzen-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | ähnlich DIN 5256 | |
Backenform | 45° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719845 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197493187 | |
Herstellernummer | 719845 J0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherungsringzange 45° abgewinkelt, Typ: J0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 13.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
82 Stück sofort lieferbar
CHF 14.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 13.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 45° abgewinkelt | gerade | gerade |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Spitzen-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | Innenring gerade | Innenring gerade |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |