Sicherungsringzange, Typ: J5

Artikel-Nr.: 719795 J5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gerade
ganze Länge 570 mm
für Innen-Sicherungsringe-⌀ 122 mm - 300 mm
Spitzen-⌀ 3,5 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Backenform gerade
Werkstoff Walzstahl
Werkstoff Spitze Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Oberfläche schwarz pulverbeschichtet
Griff mit Feststellvorrichtung ja
Spitze austauschbar ja
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719795 J5
Kopieren
EAN / GTIN 4003773024910
Kopieren
Herstellernummer 44 10 J5
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Griffe aus Stahlblech mit Feststellvorrichtung.
Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.
Form C − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb